※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
DL200形Φ100拡散30K白
XNN2039WLKRS9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光束・消費電力
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
注文コード
77923889
品番
XNN2039WLKRS9
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
埋込高(mm)
59(施工時130mm以上必要)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3000
LED色
電球色
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
調光範囲
約5%~100%
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。