※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
高演DL100形Φ100広角35K白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
消費電力・入力電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
消費電力(W)
8.1
入力電流(A)
(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
注文コード
77924029
品番
XND1036WCKRY9
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
8.1
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
50
エネルギー消費効率(Lm/W)
96.9
入力電流(A)
(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039
光束(Lm)
785
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
Ra
95
直下近接限度(cm)
30
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80(施工時130mm以上必要)
調光範囲
約5%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。