XND0639SYKLE9 DL60形Φ100拡散27K銀 Panasonic(パナソニック) 77924711

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL60形Φ100拡散27K銀XND0639SYKLE9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
消費電力(W)4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)127.3
光束(Lm)535
内容量1組注文コード77924711品番XND0639SYKLE9
参考基準価格(税別)¥17,640販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
遮光度
15度
ビーム角(度)
80
仕様
天井面取付専用
質量(kg)
0.6
型
天井埋込型
タイプ
拡散タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
LED色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.3
設置方式
浅型10H
入力電流(A)
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
光束(Lm)
535
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
59(施工時100mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする