曜日別特売
XND0606BCZLE9 高演DL60形Φ75広角35K銀黒枠 Panasonic(パナソニック) 77927775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高演DL60形Φ75広角35K銀黒枠

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
消費電力(W)4.2
電圧(V)100~242
内容量1組注文コード77927775品番XND0606BCZLE9
参考基準価格(税別)¥21,040販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
入力電流(A)
(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
3500
遮光度
30度
LED色
温白色
ビーム角(度)
45
光束(Lm)
450
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
Ra
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
112(施工時130mm以上必要)
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする