CKD
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
M
接続口径
M5
注文コード
77945847
品番
4KA110-M5-M1C-A-AC200V
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,928
販売価格(税別)
¥
9,025
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・接続口径
が
4165
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気