曜日別特売
XND2066WNKLJ9 DL200形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック) 77951661

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL200形Φ150広角50K白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は調光の可否・光束・消費電力など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
調光の可否
可(ライコン別売)
光束(Lm)
1955
消費電力(W)
15
注文コード
77951661
品番
XND2066WNKLJ9
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
15
遮光度
30度
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.3
仕様
天井面取付専用
色
ホワイト
型
天井埋込型
タイプ
広角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
対応
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
器具・セット
セット
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
50
光源色
昼白色
設置方式
浅型10H
材質(枠)
鋼板
入力電流(A)
(100V時):0.156、(200V時):0.078、(242V時):0.067
光束(Lm)
1955
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
150
埋込高(mm)
95
色(反射板)
上部:ホワイト、下部:ホワイト/つや消し仕上
調光の可否
可(ライコン別売)
調光範囲
約1%~100%
反射板(上部)
プラスチック
反射板(下部)
アルミ
調色の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする