曜日別特売
XNN1057SLKRS9 DL100形Φ125拡散30K銀 Panasonic(パナソニック) 77960727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL100形Φ125拡散30K銀

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1組注文コード77960727品番XNN1057SLKRS9
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵直下近接限度(cm)30埋込高(mm)87(施工時105mm以上必要)調光範囲約5%~100%
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする