曜日別特売
4KA130-M5-C2-AC200V 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD 77963392

4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類M接続口径M5注文コード77963392品番4KA130-M5-C2-AC200V
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥17,545
販売価格(税別)
15,950
接続口径M5ポート数5定格電圧(V)AC200ねじの種類M使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする