ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 本体 1個 B198820 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77971008
品番
B198820
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
防水ケース付き
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】USB TYPE-C
通信距離
1km以上
LED
(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12