ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS マスター Master 防滴 Cセット 1人用 セット B198630 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77971035
品番
B198630
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
仕様
防水ケース付き
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
内容
MS本体セット×1、防滴ワイヤーマイクロフォン×1
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】USB TYPE-C
通信距離
1km以上
LED
(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12