ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt MS スタンダード Standard 標準 Aセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
内容
(1人用セット)MS本体セット×1、業務用防水ヘッドセット×1
注文コード
77971130
品番
B198621
参考基準価格(税別)
¥61,300
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
内容
(1人用セット)MS本体セット×1、業務用防水ヘッドセット×1
仕様
防水ケース付き
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】USB TYPE-C
通信距離
1km以上
LED
(起動直後の点灯色)【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12