曜日別特売
RK-35BK ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971367

 

RK-35BK ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971367
RK-35BK ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971367
RK-35BK ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971367
RK-35BK ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971367

ポケットルーペRK-35BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
36
注文コード
77971367
品番
RK-35BK
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。

寸法(mm)
59×55
質量(g)
36
レンズ径(Φmm)
45
倍率(倍)
3.5
レンズ
ガラスレンズ
ケース
合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする