MIZAR(ミザールテック)
ポケットルーペ
レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。
レンズ径(Φmm)
45
倍率(倍)
3.5
レンズ
ガラスレンズ
ケース
合皮
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
59×55
72×56
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971349
RK-45RE
72×56
32
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971358
RK-45BL
72×56
32
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971367
RK-35BK
59×55
36
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971428
RK-45BK
72×56
32
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971480
RK-35RE
59×55
36
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971498
RK-35BL
59×55
36
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください