MIZAR(ミザールテック)
ポケットルーペ
RK-63RE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77971385
品番
RK-63RE
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
フチなしで周辺部まで綺麗に文字を見ることができます。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。
寸法(mm)
67×62
質量(g)
31
レンズ径(Φmm)
63
倍率(倍)
3
レンズ
アクリルレンズ
ケース
合皮