MIZAR(ミザールテック)
ポケットルーペ
レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
フチなしで周辺部まで綺麗に文字を見ることができます。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。
寸法(mm)
67×62
質量(g)
31
レンズ径(Φmm)
63
倍率(倍)
3
レンズ
アクリルレンズ
ケース
合皮
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971385
RK-63RE
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971455
RK-63BL
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77971471
RK-63BK
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください