曜日別特売
RK-63BL ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971455

 

RK-63BL ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971455
RK-63BL ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971455
RK-63BL ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971455
RK-63BL ポケットルーペ MIZAR(ミザールテック) 77971455

ポケットルーペ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77971455
品番
RK-63BL
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
フチなしで周辺部まで綺麗に文字を見ることができます。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。

寸法(mm)
67×62
質量(g)
31
レンズ径(Φmm)
63
倍率(倍)
3
レンズ
アクリルレンズ
ケース
合皮

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする