MIZAR(ミザールテック)
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
36
注文コード
77971498
品番
RK-35BL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
レンズをケースの中に収納できる、上品なデザインのポケットルーペです。
外出時の調べ物や、細かな文字を見る際に重宝します。
寸法(mm)
59×55
質量(g)
36
レンズ径(Φmm)
45
倍率(倍)
3.5
レンズ
ガラスレンズ
ケース
合皮