曜日別特売
CNE-P04-VT センサコネクタ CNEシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77971830

製品写真

CNE-P04-VT センサコネクタ CNEシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77971830
CNE-P04-VT センサコネクタ CNEシリーズ AUTONICS(オートニクス) 77971830

センサコネクタ CNEシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は極数など36種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
極数
4
注文コード
77971830
品番
CNE-P04-VT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成
2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着
1ピン当たり最大で3A電流容量を実現
コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成

色
紫
極数
4
電源電圧(V)
250AC~ /DCspecialstring 以下
AWG
AWG20~22
公称断面積(mm2)
0.32~0.5
材質
ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
使用周囲温度(℃)
1A通電:-20~85、2A通電:-20~75、3A通電:-20~60(氷結または結露しないこと)
取得規格
CE、UKCA、RoHS
挿入力
1.96N(200gf)/pin 以下
電線被覆外径(mm)
1.0~1.2
抜去力
0.49N(50gf)/pin 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.48MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする