曜日別特売

センサコネクタ CNEシリーズ

センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)センサコネクタ CNEシリーズ - AUTONICS(オートニクス)

コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成
2mmのコンタクトピッチにより小型化と高密度装着
1ピン当たり最大で3A電流容量を実現
コネクタ作業の工数と時間を大幅に削減
多様な電線に適した幅広い製品構成

材質
ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)
定格電圧(V)
AC/DC32
定格電流(A)
3
使用周囲温度(℃)
1A通電:-20~85、2A通電:-20~75、3A通電:-20~60(氷結または結露しないこと)
取得規格
CE、UKCA、RoHS
挿入力
1.96N(200gf)/pin 以下
抜去力
0.49N(50gf)/pin 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(50個)
関連資料:(0.48MB)
全36種類を絞り込む
極数
色
36種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
極数
電源電圧(V)
AWG
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CNE-P03-YW 7797182177971821CNE-P03-YW黄3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-VT 7797183077971830CNE-P04-VT紫4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-RE 7797183977971839CNE-S04-RE赤4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-YW 7797184877971848CNE-S04-YW黄4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-YW 7797185777971857CNE-P04-YW黄4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-GY 7797186677971866CNE-S04-GYグレー4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-VT 7797187577971875CNE-P03-VT紫3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-GN 7797189177971891CNE-S04-GN緑4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-WT 7797190077971900CNE-P03-WTクリア3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-RE 7797190977971909CNE-P03-RE赤3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-OG 7797191877971918CNE-P03-OGオレンジ3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-RE 7797192777971927CNE-P04-RE赤4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-BL 7797193677971936CNE-P03-BL青3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-GY 7797194577971945CNE-P04-GYグレー4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-GN 7797196177971961CNE-P04-GN緑4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-VT 7797197077971970CNE-S04-VT紫4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-YW 7797197977971979CNE-S03-YW黄3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-YG 7797198877971988CNE-S03-YG黄緑3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-GN 7797199777971997CNE-P03-GN緑3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-WT 7797200677972006CNE-S04-WTクリア4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-GN 7797201577972015CNE-S03-GN緑3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-RE 7797203177972031CNE-S03-RE赤3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-OG 7797204077972040CNE-P04-OGオレンジ4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-BL 7797204977972049CNE-S04-BL青4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-BL 7797205877972058CNE-S03-BL青3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-GY 7797206777972067CNE-S03-GYグレー3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-BL 7797207677972076CNE-P04-BL青4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-WT 7797208577972085CNE-P04-WTクリア4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-VT 7797210177972101CNE-S03-VT紫3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-YG 7797211077972110CNE-P03-YG黄緑3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P03-GY 7797211977972119CNE-P03-GYグレー3250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-P04-YG 7797212877972128CNE-P04-YG黄緑4250AC~ /DCspecialstring 以下AWG20~220.32~0.5
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-WT 7797213777972137CNE-S03-WTクリア3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-YG 7797214677972146CNE-S04-YG黄緑4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG28~300.05~0.08
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S04-OG 7797215577972155CNE-S04-OGオレンジ4250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
CNE-S03-OG 7797217177972171CNE-S03-OGオレンジ3250VAC~ /DCspecialstring 以下AWG24~260.13~0.21
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする