- 色
- 青
- 極数
- 3
- 電源電圧(V)
- 250AC~ /DCspecialstring 以下
- AWG
- AWG20~22
- 公称断面積(mm2)
- 0.32~0.5
- 材質
- ボディ: PC/ABS(UL94V-0)、ターミナル: C5210(ゴールド0.2μm)、ケース: PC(UL94-V0)
- 定格電圧(V)
- AC/DC32
- 定格電流(A)
- 3
- 使用周囲温度(℃)
- 1A通電:-20~85、2A通電:-20~75、3A通電:-20~60(氷結または結露しないこと)
- 取得規格
- CE、UKCA、RoHS
- 挿入力
- 1.96N(200gf)/pin 以下
- 電線被覆外径(mm)
- 1.2~1.6
- 抜去力
- 0.49N(50gf)/pin 以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応