曜日別特売
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347

27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347
27760 フィットフラフープ アーテック[学校教材・教育玩具] 77972347

フィットフラフープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972347
品番
27760
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

楽しくお家で手軽にフィットネス!体にフィットして落ちないフラフープ!
腰に固定して使う新構造で、落ちにくく回しやすいスマートフラフープです。重りを遠心力で回す仕組みにより、初心者でも安定したトレーニングが可能です。無段階サイズ調整機能でウエストにぴったりフィットし、ズレを抑えて快適に使用できます。内側レールを重りが回転し、一定のリズムで腹部を刺激して効率的にエクササイズできます。省スペース設計で室内でも使いやすく、ながら運動にも最適です。静音性にも配慮し、分解してコンパクトに収納できる実用性の高いフィットネスアイテムです。

セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
適応ウエスト範囲:約50~115cm、パーツ全て組立後:約Φ1370mm
形態
1個梱包:箱入り
注意
※運動時は周りに十分な空間を確保し、人や器物に当たらないように注意してください。本来の目的以外で使用しないでください。各リングがしっかりとつながっていることを確認してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする