曜日別特売
71124 フィットネスフラフープピンク×グレー アーテック[学校教材・教育玩具] 77972356

71124 フィットネスフラフープピンク×グレー アーテック[学校教材・教育玩具] 77972356
71124 フィットネスフラフープピンク×グレー アーテック[学校教材・教育玩具] 77972356
71124 フィットネスフラフープピンク×グレー アーテック[学校教材・教育玩具] 77972356
71124 フィットネスフラフープピンク×グレー アーテック[学校教材・教育玩具] 77972356

フィットネスフラフープピンク×グレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77972356
品番
71124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

楽しくお家で手軽にフィットネス!重みがしっかりあるので初心者でも回しやすい!
パーツの組み合わせで2段階にサイズ調整ができるフラフープです。体格や運動レベルに合わせて使えるため、大人からお子様まで幅広く対応します。ジョイント式で簡単に分解でき、使用後はコンパクトに収納可能です。適度な重さにより遠心力で回しやすく、初心者でも安定した回転を維持できます。内側の凹凸がウエストに刺激を与え、効率的なエクササイズをサポートします。室内で手軽に有酸素運動ができ、運動不足解消や体幹トレーニングにおすすめのフィットネスアイテムです。

セット内容
本体のみ
材質
PP、EVA
寸法(cm)
パーツ7本:約Φ83、パーツ8本:約Φ94
形態
1個梱包:箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。運動時は周りに十分な空間を確保し、人や器物に当たらないように注意してください。本来の目的以外で使用しないでください。各リングがしっかりとつながっていることを確認してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする