曜日別特売
333000DB0050X25 布養生テープ No.3330 マクセル 77975050

布養生テープ No.3330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は幅・テープ幅・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60巻)
テープ幅(mm)
50
注文コード
77975050
品番
333000DB0050X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。

用途
一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
色
ダンボール
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
トラスコ品番
158-7583
材質
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
粘着力(N/mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする