日進医療器
シューズカバー 防水シューズカバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25足×25足)
1箱(25足)
1箱(25足×25足)
色
黒
黄
黒
サイズ
Mサイズ
Lサイズ
Mサイズ
子供用
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25足×25足)
注文コード
77976687
品番
343680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々なシーンで雨や雪や泥から靴を守ってくれます。
天然ゴム製の防水シューズカバーです。
靴・足にフィットし、ズレにくく、高グリップ力で滑りづらいです。
コンパクトに畳めて持ち運びに便利です。
用途
防水・防泥仕様と滑り止め機能付きの防水シューズカバーに。
トラスコ品番
712-1526
材質
天然ゴムラテックス、水酸化カリウム、水酸化カリウ酸、黒顔料
色
黒
サイズ
Mサイズ
高さ(mm)
172
セット内容
1足分
全長(cm)
27.5
適合サイズ(cm)
22~25
注意
※靴を履かずに本品だけを履くことは危険ですのでおやめください。
※穴が空いた場合は、使用をお止めください。
※底には滑り止め加工を施していますが、滑らないように十分気を付けてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火のそばに置かないでください。
※高温多湿は避けて保管してください。