曜日別特売
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705

 

343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705
343671 シューズカバー 防水シューズカバー 日進医療器 77976705

シューズカバー 防水シューズカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(25足×25足)
色黄
サイズMサイズ
内容量1箱(25足×25足)注文コード77976705品番343671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

様々なシーンで雨や雪や泥から靴を守ってくれます。
天然ゴム製の防水シューズカバーです。
靴・足にフィットし、ズレにくく、高グリップ力で滑りづらいです。
コンパクトに畳めて持ち運びに便利です。

用途
防水・防泥仕様と滑り止め機能付きの防水シューズカバーに。
トラスコ品番
712-1527
材質
天然ゴムラテックス、水酸化カリウム、水酸化カリウ酸、黄顔料
色
黄
サイズ
Mサイズ
高さ(mm)
172
セット内容
1足分
全長(cm)
27.5
適合サイズ(cm)
22~25
注意
※靴を履かずに本品だけを履くことは危険ですのでおやめください。
※穴が空いた場合は、使用をお止めください。
※底には滑り止め加工を施していますが、滑らないように十分気を付けてご使用ください。
※直射日光の当たる場所や火のそばに置かないでください。
※高温多湿は避けて保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする