曜日別特売
48994 48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット) 77980377

48994 48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット) 77980377
48994 48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット) 77980377
48994 48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL SIGNET(シグネット) 77980377

48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード77980377品番48994
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。
手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。
薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。
背抜きで通気性にも優れています。

用途
梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。
サイズXXL(11相当)全長(cm)27手の平幅(cm)11(差し指から小指)ブラック、リブ:レッド材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15機能耐油性、通気性、薄手、耐摩耗性入数(双)1厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
注意
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落としてください。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
異常を感じたら使用を中止し、医師にご相談ください。
※熱いものには触れないでください。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。水漏れの原因になります。
※電気作業には使用しないでください。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、直射日光を避けて乾燥した場所で保管してください。
※サブ画像は代表画像48993(イメージ)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする