SIGNET(シグネット)
98194 アルミセパレートスコップ ベント ブルー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
77981804
品番
98194
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質
皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色
ブルー
材質(ハンドル)
プラスチック
組立寸法(mm)
W223×D720-950×H200
本体質量(g)
640
種別
スコップ
注意
※パーツやロック穴に手を挟まないよう注意してください。
※各部がしっかりと組み立てられ、異常がないことを確認してください。
※コンクリート、アスファルト、硬い土、硬い雪など硬い素材やたき火で使用しないでください。
※アルマイトは傷つきやすいので取り扱いにご注意ください。
※製品の特性上、組み立て後若干のがたつきがございます。