9829-25 絶縁ソケット KNIPEX(クニペックス) 77984105

絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)123サイズTx25注文コード77984105品番9829-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

1000V絶縁。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。クロムメッキされたベーシックツール。

差込角(sq.)3/8規格DIN EN 60900サイズTx25全長(mm)123質量(g)63アズワン品番65-0303-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする