0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376

0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376
0817 0150 リードバイス マタドール(MATADOR) 77984376

リードバイス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(kg)21.0
内容量1台注文コード77984376品番0817 0150
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥73,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

360°回転するリードバイス。パイプグリップジョーつき。ロータリーベースは取り外し可能。スチールアームも簡単に取り外し可能。顎部分はローレット加工されています。顎部分は鍛造スチール製。

寸法A(mm)150寸法T(mm)95寸法B(mm)160寸法C(mm)490寸法(mm)D1×D2:96×90寸法E(mm)180寸法F(mm)139寸法G(mm)16.5質量(kg)21.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする