SIGNET(シグネット)
ホースクリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
77985663
品番
47457
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)
175
全幅(mm)
52
全高(mm)
15.5
最大口開き(mm)
28
先端幅(mm)
22.5
高さ(mm)
先端部:10
質量(g)
213