SIGNET(シグネット)
ホースクランププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
77985679
品番
47458
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途
スプリング式のホースクリップの脱着に。
全長(mm)
220
全幅(mm)
47
全高(mm)
24
最大口開き(mm)
46
内径(Φ)
先端爪:8-10
内寸(mm)
先端凹爪:4.5-5.7
幅(mm)
先端凹爪:6.5
質量(g)
225
仕様
ラチェット数:4
注意
※仕様の全高はレバー部を含みます。