SIGNET(シグネット)
スパークプラグブーツプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
77985733
品番
90581
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
爪がプラスチックコートされており、傷をつけにくい。
用途
スパークプラグケーブルの取り外しに。
全長(mm)
255
全幅(mm)
105
全高(mm)
29
幅(mm)
先端部外径:22、先端部内径:15
高さ(mm)
先端部外径:23.5、先端部内径:10.8
最大開き(mm)
41
質量(g)
211