TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺(mm)
14
14
18
20.8
対辺寸法(mm)
14
14
18
20.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77996969
品番
3P14SHP
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番
864-2215
対辺(mm)
14
対辺寸法(mm)
14
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。