TONE(トネ/旧:前田金属工業)
プラグソケット(6角タイプ)3P HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺(mm)
18
14
18
20.8
対辺寸法(mm)
18
14
18
20.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77997075
品番
3P18SHP
参考基準価格(税別)
¥2,315
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
薄肉タイプのスパークプラグ専用ソケットです。
用途
自動車スパークプラグ専用。
トラスコ品番
864-2217
対辺(mm)
18
対辺寸法(mm)
18
材質
構造用鋼
全長(mm)
64
差込角(mm)
9.5
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。