用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×100×72色-保護等級IP67付属品M4×8タッピングねじ(2個)仕様圧力調節プラグ、フタ高さ:LOW材質-材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)質量(g)約290タイプ穴開け使用温度範囲(℃)-40~80定格-本体質量(g)約290端子間ピッチ(mm)-端子ねじ-材質(ねじ部)フタ固定:ステンレス、タッピング:鉄(ニッケルメッキ)内寸(mm)105×85×62.5色(フタ)ベージュプラグ圧力調節プラグ付本体サイズ(mm)100使用周囲温度(℃)-40~80材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(フタ)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取付ピッチ(mm)106±0.3×85±0.3端子台-取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ穴あけ寸法(Φmm)21×2・対面材質(レール)-レール(mm)-適用電線断面積(mm2)-耐環境性耐油性・耐候性可動範囲(mm)(フタ)R110、(ハンドル)R35フタの種類LOWDINレールなし端子台極数-