用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80色(端子台)黒保護等級IP67付属品-仕様フタ高さ:LOW、端子台付材質(端子台)変性PPE材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)質量(g)約515タイプ穴開け使用温度範囲(℃)-40~80定格(端子台)AC/DC600V 15A本体質量(g)約515端子間ピッチ(mm)(端子台)8端子ねじ(端子台)M3.5×7.5、ネジアップ式材質(ねじ部)フタ固定:ステンレス内寸(mm)116×116×70.5色(フタ)ベージュプラグ圧力調節プラグなし本体サイズ(mm)135使用周囲温度(℃)-40~80材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(フタ)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取付ピッチ(mm)120±0.3×120±0.3端子台付(TX-2、不二電机工業製)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ穴あけ寸法(Φmm)21×4材質(レール)-レール(mm)-適用電線断面積(mm2)(端子台)2以下耐環境性耐油性・耐候性可動範囲(mm)(フタ)R145、(ハンドル)R35フタの種類LOWDINレールなし端子台極数10極