曜日別特売
JBWLQ135BJV 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ] 78005768

※代表

防水中継ボックス 耐油・耐候

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80本体サイズ(mm)135端子台-注文コード78005768品番JBWLQ135BJV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
用途
DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80-保護等級IP67付属品M4×8タッピングねじ(2個)仕様圧力調節プラグ、フタ高さ:LOW材質-材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)質量(g)約390タイプ穴開なし使用温度範囲(℃)-40~80定格-本体質量(g)約390端子間ピッチ(mm)-端子ねじ-材質(ねじ部)フタ固定:ステンレス、タッピング:鉄(ニッケルメッキ)内寸(mm)116×116×70.5色(フタ)ベージュプラグ圧力調節プラグ付本体サイズ(mm)135使用周囲温度(℃)-40~80材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(フタ)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取付ピッチ(mm)120±0.3×120±0.3端子台-取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ穴あけ寸法(Φmm)-材質(レール)-レール(mm)-適用電線断面積(mm2)-耐環境性耐油性・耐候性可動範囲(mm)(フタ)R145、(ハンドル)R35フタの種類LOWDINレールなし端子台極数-
注意
製品に足を掛けるなど荷重をかけないでください。また、塗装はしないでください。油中・水中では使用できません。フタ開放時に無理な力(30N以上)を加えないでください。破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする