用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。
センサーアンプ等の防水・防塵に。
プリント基板、小型ユニットの収納に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×119色-保護等級IP67付属品-仕様圧力調節プラグ、フタ高さ:HIGH材質-材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)質量(g)約380タイプ穴開け使用温度範囲(℃)-40~65定格-本体質量(g)約380端子間ピッチ(mm)-端子ねじ-材質(ねじ部)フタ固定:ステンレス内寸(mm)116×116×109色(フタ)透明(スモークブラウン)プラグ圧力調節プラグ付寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(DIN)35×120×7.5本体サイズ(mm)135使用周囲温度(℃)-40~65材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)材質(フタ)ポリアリレート(難燃グレードUL94 V-2)取付ピッチ(mm)120±0.3×120±0.3端子台-取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ穴あけ寸法(Φmm)21×4材質(レール)(DIN)アルミレール(mm)(DIN)35×120×7.5適用電線断面積(mm2)-耐環境性耐油性・耐候性可動範囲(mm)(フタ)R150、(ハンドル)R70フタの種類HIGHDINレール付端子台極数-