マクセルスリオンテック
アルミテープ 50mm×50mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
136-6337
136-6337
136-6306
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
78010829
品番
807000-21-50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
ツヤなし
用途
空調ダクト・保温材目地シール用。
トラスコ品番
136-6337
材質
基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
色
シルバー
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-10~110
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
33.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません