3M(スリーエム)
スコッチ 強力多用途補修テープ
丈夫なポリエステルメッシュ入りです。
多用途に使える強力粘着補修用テープです。
用途
一時的な屋内の補修
梱包・結束
色
シルバー
テープ幅(mm)
48
基材
ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
引張強度(N/10mm)
45N
180°引きはがし粘着力(N/10mm)
7.8
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86440159
DUCT-HD41
41
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
86440186
DUCT-HD18
18
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください