ホンマ製作所
耐熱アルミテープ
煙突など、高温になる部分の補修・補強に最適です。
用途
煙突接続部や高温部周辺の目張り・補修に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
2
本体寸法(mm)
2000×50×0.5
本体質量(g)
29
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04875941
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください