曜日別特売

くるくるソフトモール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1本注文コード78011380品番866-121
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。

用途
通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。
モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。
トラスコ品番
744-6896
寸法(mm)
30×10000(10m)×7H
長さ(m)
10
材質
軟質プラスチック
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする