曜日別特売

くるくるソフトモール

くるくるソフトモール - ユニット

くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。

用途
通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。
モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。
材質
軟質プラスチック
色
グレー
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78011380866-121744-689630×10000(10m)×7H10
¥10,500
¥8,198
¥9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
78011486866-122744-690040×5000(5m)×10H5
¥14,300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする