ユニット
くるくるソフトモール
866-122
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
5
5
10
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78011486
品番
866-122
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
くるくる巻けてカッターでカットができるモールです。
用途
通信ケーブルや電気延長コードの保護に最適な室内専用のモールです。
モジュラージャック等がない場所での電話線の収納などに最適です。
トラスコ品番
744-6900
寸法(mm)
40×5000(5m)×10H
長さ(m)
5
材質
軟質プラスチック
色
グレー