曜日別特売

防虫対策用ブラシ 文虫研認定器材バーカットMLA HMM50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78031269
品番
15000500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。
熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。
公益財団法人文化財虫菌害研究所認定の、文化財虫菌害防除器材です。

用途
博物館・美術館・資料館・図書館・文化館などのドアの隙間対策に
トラスコ品番
692-3934
材質
PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)
長さ(mm)
1000
形状
【ブラシ】波線
厚さ(mm)
11
色
黒【ブラシ】黒
全高(mm)
80
毛丈(mm)
50
フレーム高さ(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.2
注意
※使用耐熱温度(80℃)以上になる場所では使用しないでください。
※ブラシの毛を無理に引っ張らないでください。
※ブラシの毛を必要以上に押し付けないでください。
※ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
※ドア以外の場所では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする