曜日別特売

エア-ディスクサンダ-

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は付属品など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
付属品
フラップホイル#60×1個、ファイバーホイル#600×1個、ピタットホルダー×1個、ピタットディスクペーパー#60×3枚
注文コード
78033755
品番
GT-DS50A
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。

付属品
フラップホイル#60×1個、ファイバーホイル#600×1個、ピタットホルダー×1個、ピタットディスクペーパー#60×3枚
トラスコ品番
810-6697
ディスク径(Φmm)
パッド径50
仕様
空気消費量:650Nr/min
セット内容
コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15
材質
鋼材 ダイカスト
寸法(mm)
先端工具取付部:コレットチャックΦ6
全長(mm)
211
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用ホース内径(Φmm)
エア:6.35
空気消費量(m3/min)
0.65
ホース継手
Rc1/4
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
5000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする