ベッセル
エア-ディスクサンダ-
サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
セット内容
コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15
材質
鋼材 ダイカスト
全長(mm)
211
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用ホース内径(Φmm)
エア:6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース継手
Rc1/4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
ディスク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78033755
GT-DS50A
フラップホイル#60×1個、ファイバーホイル#600×1個、ピタットホルダー×1個、ピタットディスクペーパー#60×3枚
810-6697
パッド径50
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78033771
GT-DS50B
保護カバー、ディスクナット、ピンスパナ
810-6698
ディスク径100
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください