ベッセル
エア-ディスクサンダ-
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
付属品
保護カバー、ディスクナット、ピンスパナ
注文コード
78033771
品番
GT-DS50B
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
サンディング・ポリッシングに最適な5000回転です。
付属品
保護カバー、ディスクナット、ピンスパナ
トラスコ品番
810-6698
ディスク径(Φmm)
ディスク径100
仕様
先端工具取付部:ディスクナットM10、空気消費量:650Nr/min
セット内容
コンセント:BPB-2 、スパナ:H11、H15
材質
鋼材 ダイカスト
全長(mm)
211
使用空気圧力(MPa)
0.6
使用ホース内径(Φmm)
エア:6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース継手
Rc1/4
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
5000