マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10

マイクログラインダー本体AC電源式G5ST10 - 浦和工業

唯一オール金属製のハンドピースで、溶剤に最も強いタイプです。

用途
ホワイトポイントやピンクポイントを使用して爪のお手入れに。ボーラフレーザーを使用して爪周辺の角質やタコのお手入れ頑固な爪のお手入れに。
トラスコ品番
687-5516
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
89
寸法(mm)
ユニット:117
奥行(mm)
147
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
28000
出力電圧(V)
DC30
入力電圧(V)
AC100
定格出力(W)
117
振動数(min-1)
無負荷:28000
横(mm)
28000
最大振幅
3μ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06786679G5ST10
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする