シブヤ
”ダイモドリル”(小型軽量タイプ) ライトビット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(mm)
22
14.5
16
18
20
22
23
25
32
52
65
70
75
106
外径(mm)
22
14.5
16
18
20
22
23
25
32
52
65
70
75
106
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
78034787
品番
LB22
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
4面スパナ掛りです。
鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました。(100mm以上)
ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
用途
鉄筋コンクリート構造物への穴あけ。
湿式コアドリル用
トラスコ品番
852-2661
適合機種
TS-095、TS-135、TS-165、TSK-095(湿式時)
全長(mm)
308
品名
ライトビット22mm
呼び径(mm)
22
材質
刃部:ダイヤモンドセグメント、ボディ:スチール
有効長(mm)
250
外径(mm)
22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません